Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
5J410516
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
Gedore TT500 FH BLUE Type SP Tournevis Torque 1/4 » Hex Drive 1-5Nm 250mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
5J410516
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
465
Longueur totale (mm)
250
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
465
Longueur totale (mm)
250
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Couple de serrage (Nm)
['1.000', '5.000']
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.2
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
TT500 FH BLUE
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Dans la plage de couple 0,1 - 5,0 N-m, Pour les travaux d'essai et d'installation dans l'industrie du matériel électrique et électronique, l'industrie de fabrication d'instruments et la fabrication industrielle ou dans le contrôle de la qualité, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique et de contrôle à cadran - avec double échelle (cN-m/ozf-in/lbf-in), Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Avec adaptateur également adapté aux douilles à entraînement carré 1/4" selon DIN 3124, Précision de l'affichage : +/- 6 % de tolérance de la valeur indiquée, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Avec fonction de pointeur esclave, Pour le blocage des valeurs maximales / affichage des valeurs maximales, 4 modèles dans la plage de 0,1 N-m à 5,0 N-m, Construction légère grâce aux poignées en aluminium anodisé, Conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour l'utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de la livraison : Tournevis dynamométrique de type TT, adaptateur d'entraînement 1/4" carré/hexagone (n° 757-20), Modèle n° TT 250 FH , TT 500 FH avec poignée en T supplémentaire pour faciliter le travail, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide.
Numéros d'articles
Numéro d'article
5J410516
EAN
4002805758502
UBB
500642432446
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
7096620