text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TT250 FH BLUE Type SP Tournevis Torque 1/4 » Hex Drive 0.5-2.5Nm 250mm

Numéro d'article 4Q650027
Isolé Non
Électronique Non
Poids 465
Longueur totale (mm) 250
Isolé 1 000 V Non

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 465
Longueur totale (mm) 250
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['0.500', '2.500']
Précision de valeur d'échelle (Nm) 0.1
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Avec échelle Oui
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model TT250 FH BLUE

La description

Utilisation : Dans la plage de couple 0,1 - 5,0 N-m, Pour les travaux d'essai et d'installation dans l'industrie du matériel électrique et électronique, l'industrie de fabrication d'instruments et la fabrication industrielle ou dans le contrôle de la qualité, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique et de contrôle à cadran - avec double échelle (cN-m/ozf-in/lbf-in), Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Avec adaptateur également adapté aux douilles à entraînement carré 1/4" selon DIN 3124, Précision de l'affichage : +/- 6 % de tolérance de la valeur indiquée, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, Pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Avec fonction de pointeur esclave, Pour le blocage des valeurs maximales / affichage des valeurs maximales, 4 modèles dans la plage de 0,1 N-m à 5,0 N-m, Construction légère grâce aux poignées en aluminium anodisé, Conforme EPA (Electrostatic Protected Area), pour l'utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de la livraison : Tournevis dynamométrique de type TT, adaptateur d'entraînement 1/4" carré/hexagone (n° 757-20), Modèle n° TT 250 FH , TT 500 FH avec poignée en T supplémentaire pour faciliter le travail, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 4Q650027
EAN 4002805758250
UBB 500642432289
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 7096540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.