text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tournevis magasin 169


Avec entraînement hexagonal encastré de 1/4", Poignée de magasin magnétique pouvant contenir 7 embouts, Capuchon avec verrouillage par clic, Capuchon avec verrouillage par clic

Numéro d'article G2662.001.775
Flexible Non
Longueur de tige (mm) 115
Longueur totale (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Emballé par 1

Spécifications

Flexible Non
Longueur de tige (mm) 115
Longueur totale (mm) 220
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 150
Type Screwdriver Bit

La description

Avec entraînement hexagonal encastré de 1/4", Poignée de magasin magnétique pouvant contenir 7 embouts, Capuchon avec verrouillage par clic, Capuchon avec verrouillage par clic

Numéros d'articles

Numéro d'article G2662.001.775
EAN 4010886643273
UBB 203124962176
UNSPSC 27112814
N° Article du fabricant 6432700
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.