text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tournevis 887 TX T30 mm


Pour usage très intensif, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal au pistolet, acier au vanadium spécial, finition métal au pistolet

Numéro d'article G2433.300.001
Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 35
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Torx
Longueur totale (mm) 35
Taille (TX) 30
Isolé 1 000 V Non
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 11
Type Torx Screwdriver Bit

La description

Pour usage très intensif, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal au pistolet, acier au vanadium spécial, finition métal au pistolet

Numéros d'articles

Numéro d'article G2433.300.001
EAN 4010886657119
UBB 203122622392
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6571150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.