text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore Tournevis 880 9 mm


Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-1, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Numéro d'article G2425.090.001
Taille de bit (mm)
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 9
Emballé par 1

Spécifications

Taille de bit (mm) 9
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 9
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Marque Gedore

La description

Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-1, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2425.090.001
EAN 4010886656716
UBB 203122619836
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6567120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.