text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tournevis 880 14 mm


Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-1, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Numéro d'article G2425.140.001
Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 14
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Emballé par 1

Spécifications

Système à vis Fente de vis
Longueur totale (mm) 41
Isolé 1 000 V Non
Largeur de lame (mm) 14
Adapté à une utilisation avec un impact Oui
Dimension de raccordement 5/16 pouce
Fixation par bille à ressort Oui
Avec trou Non
Dimension de raccordement (mm) 8
Bilatéral Non
Type de tête croisée Sans
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 30
Type Screwdriver Bit

La description

Pour usage très intensif, selon DIN ISO 2351-1, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 8 (5/16), acier au vanadium spécial GEDORE, finition métal en poudre, acier au vanadium spécial, finition métal en poudre.

Numéros d'articles

Numéro d'article G2425.140.001
EAN 4010886656747
UBB 203122620230
UNSPSC 31161507
N° Article du fabricant 6567470
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.