text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Tournevis 2170 5,5 mm


Embout selon DIN ISO 2380-1 forme B, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Article number
Isolé Oui
Poids 82
Longueur totale (mm) 225
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Packed per 1

Specifications

Isolé Oui
Poids 82
Longueur totale (mm) 225
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Oui
Longueur de lame (mm) 125
Largeur de lame (mm) 5.5
Épaisseur de lame (mm) 1
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Lame incurvée Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 71
Code Douanier 8205400000
Type Screwdriver

Description

Embout selon DIN ISO 2380-1 forme B, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Article numbers

Article number G2689.055.001
EAN 4010886826041
UBB 500503885815
UNSPSC 27111701
Manufacturer article nr  1612271

Products ({0})

  Stock Net price   Sign up
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.