text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore Tournevis 2160 PZ 1 GR.1


Embout de lame selon DIN ISO 8764-1 PZ, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vana

Numéro d'article
Longueur de lame (mm)
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 79
Emballé par 1

Spécifications

Longueur de lame (mm) 80
Système à vis Pozidriv PZ
Isolé Oui
Taille 1
Poids 79
Longueur totale (mm) 180
Antimagnétique Oui
Isolé 1 000 V Non
Dispositif de serrage Non
Finition de précision Non
Finition avec peu d'étincelles Oui
Finition de la poignée Autre
Entraînement carré/hexagonal Hexagonale
Entraînement carré/hexagonal sur toute la lame Non
Matériau de la lame Alliage chrome-molybdène-vanadium
Capuchon rotatif Oui
Lame continue Non
Avec protection anti-roulis Oui
Avec capuchon frappant Non
Certifié VDE Oui
Marque Gedore

La description

Embout de lame selon DIN ISO 8764-1 PZ, Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus

Numéros d'articles

Numéro d'article G2686.000.001
EAN 4010886825969
UBB 500503876418
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1612182

Produits ({0})

  Stock Prix net   S'inscrire
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.