Accessoires
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
Taraudage
Accessoires
2W453618
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
Gedore Tourne à gauche M5-M12
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2W453618
Isolé
Non
Hauteur
99
Poids
275
Longueur totale (mm)
110
Antimagnétique
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Hauteur
99
Poids
275
Longueur totale (mm)
110
Antimagnétique
Non
Longueur (mm)
99
Isolé 1 000 V
Non
Antidéflagration
Non
Avec poignée
Oui
Finition traversante
Non
Joint de cardan
Non
Taille du tourne-à-gauche
2
Commutable
Oui
Cliquet en acier
Non
Adapté aux mèches
Non
Carré d'entraînement (mm)
5 - 12
Verrouillage de la douille
Non
Déverrouillage intégré
Non
Manche rotatif
Non
Manche extensible
Non
Tête articulée
Non
Tête rotative
Non
Adapté à des inserts de clé à douille
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Type
Tool Holder with Ratchet
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Avec œillet à tête fraisée pour faciliter l'alignement de l'extracteur de tarauds/vis, Pour utiliser les extracteurs de boulons (No. 8551 et 8551 S) dans les espaces restreints, Réversible pour un fonctionnement dans le sens des aiguilles d'une montre ou dans le sens inverse, Poignée en T coulissante, Avec mandrin à deux mors pour tenir les queues carrées, Version tout acier, chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
2W453618
EAN
4010886951996
UBB
500684587644
UNSPSC
31390000
N° Article du fabricant
3126358