Embouts
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Embouts
1Y712288
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
Gedore TORQ-SET 689 TS Embout de tournevis hexagonal 8mm 1/4 » Hex 82mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
1Y712288
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
82
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Système à vis
Torq-set
Longueur totale (mm)
82
Taille (TX)
8
Isolé 1 000 V
Non
Adapté à une utilisation avec un impact
Oui
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Fixation par bille à ressort
Oui
Avec trou
Non
Dimension de raccordement (mm)
6.3
Bilatéral
Non
Type de tête croisée
Sans
Marque
Gedore
Code des marchandises
82079030
Model
689 TS
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Selon DIN ISO 3126, ISO 1173, entraînement hexagonal selon DIN 3126 - C 6.3 (1/4), acier au vanadium spécial GEDORE, finition au pistolet, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA, TORQ-SET® est une marque déposée de Phillips Screw Company, USA
Numéros d'articles
Numéro d'article
1Y712288
EAN
4010886873663
UBB
500642790405
UNSPSC
31161507
N° Article du fabricant
1965530