text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore TLS0022 FH BLUE FS Type Tournevis Torque 1/4 » Hex Drive 0.04-0.22Nm 76mm

Numéro d'article 3F068804
Isolé Non
Électronique Non
Poids 72
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 72
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model TLS0022 FH BLUE

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 4-22 cN - m, Fabrication en série avec une valeur de serrage constante, Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique préréglé - sans échelle, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Avec adaptateur également adapté aux douilles à entraînement carré 1/4" selon DIN 3124, Précision de travail : +/- 6 % de tolérance du couple réglé, Selon DIN EN ISO 6789, traçable aux normes nationales, Conception de l'embrayage à billes radial de précision et de la came pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Le mécanisme de précision glisse très sensiblement lorsque la valeur préréglée est atteinte, Réinitialisation automatique à la position de départ, Construction légère grâce aux poignées en aluminium anodisé, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur en N-m - si un préréglage fixe en usine est souhaité (prix sur demande), Étendue de la livraison : Contenu de la livraison : Tournevis dynamométriques, Adaptateur pour entraînement 1/4" carré/hexagone (No. 757-20), Modèle No. TLS 1360 FH avec poignée en T supplémentaire pour faciliter le travail, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide

Numéros d'articles

Numéro d'article 3F068804
EAN 4002805921616
UBB 500642429640
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 1471473
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.