text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 160 TL


Mors longs, plats et ronds, faces de préhension droites, dentelés, Pour tenir, saisir, plier et couper, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, T

Numéro d'article G3026.400.160
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 120
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 120
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 50
Largeur de tête (mm) 16.5
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 115
Code des marchandises 8203200000
Type Telephone Pliers

La description

Mors longs, plats et ronds, faces de préhension droites, dentelés, Pour tenir, saisir, plier et couper, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.400.160
EAN 4010886671085
UBB 240102245661
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6710880
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.