text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore tête Allen 42 9 mm


GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métal en canon, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Numéro d'article G2182.090.001
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 47
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 115
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 9
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 47
Diamètre de lame (mm) 9
Avec tête sphérique Non
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 80
Code Douanier 8204110000
Type Hexagon Socket Key

La description

GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métal en canon, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2182.090.001
EAN 4010886634110
UBB 203120532999
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 6341150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.