text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore tête Allen 42 32 mm


Acier au vanadium GEDORE 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métallique au pistolet, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Numéro d'article G2182.320.001
Longueur totale (mm)
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 157
Emballé par 1

Spécifications

Longueur totale (mm) 345
Isolé Non
Largeur de clé (mm) 32
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 157
Diamètre de lame (mm) 32
Avec tête sphérique Non
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 3100
Type Hexagon Socket Key

La description

Acier au vanadium GEDORE 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métallique au pistolet, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2182.320.001
EAN 4010886634271
UBB 240120614617
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 6342710
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.