text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore tête Allen 42 27 mm


GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métal en canon, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Numéro d'article G2182.270.001
Largeur de clé (mm)
Longueur totale (mm)
Modèle À angle droit
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Largeur de clé (mm) 27
Longueur totale (mm) 270
Modèle À angle droit
Isolé Non
Isolé 1 000 V Non
Longueur de lame (mm) 127
Longueur du long côté (mm) 277
Diamètre de lame (mm) 27
Avec tête sphérique Non
Capuchon rotatif Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 1750
Code Douanier
Type Hexagon Socket Key

La description

GEDORE acier au vanadium 61CrSiV5, tailles 0,7 mm et 0,9 mm finition métal en canon, zingué jusqu'à la taille 12 mm, chromé jusqu'à la taille 14 mm, Acier au vanadium 61CrSiV5, galvanisé

Numéros d'articles

Numéro d'article G2182.270.001
EAN 4010886634257
UBB 240120614468
UNSPSC 27111710
N° Article du fabricant 6342550
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.