Synspec B.V.
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
Tournevis , embout & clé mâle
Clés mâle six pans
Clés mâle six pans
G2182.016.001
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
Gedore tête Allen 42 1/16AF
Ajouter au catalogue
/ prix par 
-
Incl. TVA
Acier au chrome vanadium 61CrSiV5, jusqu'à SW 1/2" galvanisé, à partir de SW 9/16" chromé
Description complète
Numéro d'article
G2182.016.001
Longueur totale (mm)
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
15.5
Voir toutes les spécifications
-
+
Emballé par 1
Ajouter au panier
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur totale (mm)
46.5
Modèle
À angle droit
Isolé
Non
Isolé 1 000 V
Non
Longueur de lame (mm)
15.5
Longueur du long côté (mm)
46
Largeur de clé (en pouces)
1/16 pouce
Avec tête sphérique
Non
Capuchon rotatif
Non
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Poids par pièce (g)
1
Code des marchandises
8204110000
Type
Hexagon Socket Key
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Acier au chrome vanadium 61CrSiV5, jusqu'à SW 1/2" galvanisé, à partir de SW 9/16" chromé
Numéros d'articles
Numéro d'article
G2182.016.001
EAN
4010886634202
UBB
240120615523
UNSPSC
27111710
N° Article du fabricant
6342040