Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
3M807885
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
Gedore Slim Drive VDE 2172 3,5 Tournevis à fente 3.5mm 10mm Lame 3-composants Grip 185mm
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
3M807885
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
185
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Poids
55
Longueur totale (mm)
185
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Longueur de lame (mm)
100
Largeur de lame (mm)
3.5
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Model
VDE 2172 3,5
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement marqué à l'extrémité de la poignée, Diamètre de lame ultra réduit mais avec une sécurité mécanique et électrique totale, Aucun problème pour atteindre les vis profondément enfoncées dans les tiges de vis, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus de GEDORE, Aucun problème pour atteindre les vis profondément enfoncées dans les tiges de vis, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus
Numéros d'articles
Numéro d'article
3M807885
EAN
4010886938638
UBB
500642622699
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824736