Tournevis
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
Tournevis , embout & clé mâle
Tournevis
Tournevis
4L724923
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
Gedore SLIM DRIVE VDE 2162 Tournevis Phillips PH2 100mm Lame 3-Component Grip 210mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
4L724923
Longueur de lame (mm)
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
2
Poids
140
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Longueur de lame (mm)
100
Système à vis
Phillips
Isolé
Oui
Taille
2
Poids
140
Longueur totale (mm)
210
Antimagnétique
Oui
Isolé 1 000 V
Oui
Dispositif de serrage
Non
Finition avec peu d'étincelles
Oui
Capuchon rotatif
Oui
Lame continue
Non
Avec protection anti-roulis
Oui
Avec capuchon frappant
Non
Certifié VDE
Oui
Marque
Gedore
Model
VDE 2162
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Poignées à 3 composants Power-Grip3 avec trou de suspension, Poignée ergonomique permettant un travail précis et sans fatigue, Articulation positive de la poignée et de la lame pour une transmission optimale de la force, Type d'entraînement indiqué à l'extrémité de la poignée, Diamètre de lame ultra réduit mais sécurité mécanique et électrique totale, Aucun problème pour atteindre les vis profondément enfoncées dans les arbres à vis, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus GEDORE, Lame en acier trempé au molybdène-vanadium-Plus
Numéros d'articles
Numéro d'article
4L724923
EAN
4010886938393
UBB
500642610488
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
2824450