text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SilentGEAR 2675 Tournevis à cliquet 1/4 » Hex Drive 225mm

Spécifications

Flexible Non
Poids 140
Longueur de tige (mm) 115
Longueur totale (mm) 225
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Magnétique Oui
Avec poignée Oui
Poignée en T Non
Dimension de raccordement (mm) 6.3
Adapté aux mèches Oui
Marque Gedore
Model 2675

La description

Pour les travaux de précision dans les espaces restreints, Angle de retour très faible, pratiquement 0 ? (non mesurable avec un appareil de mesure mécanique), Anneau rotatif pour le réglage de la rotation dans le sens des aiguilles d'une montre, Serrage de vis même sans fonction de cliquet grâce à la position centrale neutre avec verrouillage du cliquet, Le nylon renforcé de fibres de verre et le TPE agréable à la main garantissent une sensation de surface agréable et un travail ergonomique, Le mécanisme peu encombrant mais extrêmement robuste garantit une longue durée de vie, Porte-embout magnétique puissant Neodym, Avec trou de suspension, Avec trou de suspension

Numéros d'articles

Numéro d'article 9G815911
EAN 4010886950333
UBB 500704948560
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3031918
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.