text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters VDE 8314-140


Acc. à DIN ISO 5749, Avec tête fine, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil de dureté moyenne 1.6 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéro d'article G3030.700.140
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Oui
Largeur de tête (mm) 18.5
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 18.5
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 195
Code Douanier 8203200000
Type Side Cutter

La description

Acc. à DIN ISO 5749, Avec tête fine, idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil de dureté moyenne 1.6 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3030.700.140
EAN 4010886674352
UBB 240104023116
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6743540
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.