text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8316-200 TL


Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleu, Tranchants trempés par induction (62 - 64 HRC) assurent une puissance de coupe constante sur une longue durée.., Une performance de coupe maximale avec moins d'effort grâce à l'interaction optimale de la géométrie de coupe, du roulement excentrique du rivet et de la conception ergonomique du manche.

Artículo No. G3031.400.200
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Embalado por 1

Especificaciones

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 22
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 11
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 270
Code Douanier 8203200000
Type Side Cutter

Descripción

Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleu, Tranchants trempés par induction (62 - 64 HRC) assurent une puissance de coupe constante sur une longue durée.., Une performance de coupe maximale avec moins d'effort grâce à l'interaction optimale de la géométrie de coupe, du roulement excentrique du rivet et de la conception ergonomique du manche.

Números de artículo

Artículo No. G3031.400.200
EAN 4010886671214
UBB 240104311123
UNSPSC 23151901
Artículo del fabricante nr 6712150
No cierre esta página. Este mensaje desaparecerá cuando la página esté completamente cargada.