text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8316-200 JC


Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapan

Numéro d'article G3031.300.200
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 210
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 28
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 22
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleu, Tranchants trempés par induction (62 - 64 HRC) assurent une puissance de coupe constante sur une longue durée.., Performance de coupe maximale avec moins d'effort grâce à l'interaction optimale entre la géométrie de coupe, le roulement excentrique du rivet et la conception ergonomique du manche.

Numéros d'articles

Numéro d'article G3031.300.200
EAN 4010886674505
UBB 203104020763
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6745080
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.