text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, pendant les fêtes, l’expédition peut prendre plus de temps. Nous vous recommandons de passer votre commande à l’avance. Pour plus d’informations, consultez cet article.

Gedore Side cutters 8316-140 TL


Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleu, Tranchants trempés par induction (62 - 64 HRC) assurent une puissance de coupe constante sur une longue durée.., Performance de coupe maximale avec moins d'effort grâce à l'interaction optimale entre la géométrie de coupe, le roulement excentrique du rivet et la conception ergonomique du manche.

Numéro d'article G3031.400.140
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 22
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 125
Code Douanier
Type Side Cutter

La description

Bon effet de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil dur/fil de piano - valeurs voir tableau, Capacité de coupe max. Ø 1.4 - 2.0 mm, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleu, Tranchants trempés par induction (62 - 64 HRC) assurent une puissance de coupe constante sur une longue durée.., Performance de coupe maximale avec moins d'effort grâce à l'interaction optimale entre la géométrie de coupe, le roulement excentrique du rivet et la conception ergonomique du manche.

Numéros d'articles

Numéro d'article G3031.400.140
EAN 4010886671191
UBB 240104310968
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6711930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.