text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8314-160 TL


Avec tête élancée - idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poi

Numéro d'article G3030.400.160
Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Autre
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 22
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 19
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 160
Type Side Cutter

La description

Avec tête élancée - idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G3030.400.160
EAN 4010886674109
UBB 240104310885
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6741090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.