text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Side cutters 8314-160 JC


Avec tête élancée - idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleues, TL = gris acier, avec poig

Numéro d'article G3030.300.160
Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 165
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Pince coupante de côté
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 165
Isolé 1 000 V Non
Largeur de tête (mm) 22
Avec fonction de dénudage Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 19
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 180
Type Side Cutter

La description

Avec tête élancée - idéal pour les espaces restreints, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 63 - 65 HRC, Pour fil mi-dur, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleues, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées bleues

Numéros d'articles

Numéro d'article G3030.300.160
EAN 4010886674338
UBB 203104019799
UNSPSC 23151901
N° Article du fabricant 6743380
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.