text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau Gedore Engineers 600 IH 400 gr


Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Numéro d'article G4904.000.400
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 310
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 310
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 400
Poids total (g) 605
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 510
Code Douanier 8205200000
Type Engineer Hammer

La description

Les bords du côté plat de la tête sont trempés par induction, Le manche en hickory DIN 5111 est profilé et doté d'un long manchon de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Numéros d'articles

Numéro d'article G4904.000.400
EAN 4010883858410
UBB 203110063716
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8584120
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.