text.skipToContent text.skipToNavigation

Marteau d'ingénieur Gedore 600 H 200 gr


Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un long manchon de protection en acier trempé, Poignée double profilée en hickory DIN 5111 avec manchon de protection extra long en acier trempé, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix.

Numéro d'article G4901.000.200
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 280
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 280
Matériau de poignée Bois
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 200
Poids total (g) 325
Pointe échangeable Non
Matériau de tête Acier
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 275
Code Douanier 8205200000
Type Engineer Hammer

La description

Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un long manchon de protection en acier trempé, Poignée double profilée en hickory DIN 5111 avec manchon de protection extra long en acier trempé, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix.

Numéros d'articles

Numéro d'article G4901.000.200
EAN 4010883858298
UBB 203110021565
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8582930
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.