text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 3090 M Rallonge avec aimant 3/8 » Carré Drive Acier Chrome-Vanadium 120mm

Numéro d'article 4G386554
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 3/8 pouces
Dimension de raccordement (mm) 10
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model SB 3090 M

La description

Pour douilles à main avec trou débouchant et carré d'entraînement selon DIN 3120, ISO 1174, avec dispositif de verrouillage à bille, L'aimant de maintien fixe solidement les vis ou les écrous dans la douille, Opération d'une seule main - la vis ou l'écrou peut être vissé immédiatement avec l'insert de la clé à douille, Le champ magnétique de l'aimant de maintien maintient les vis et les écrous au centre de la douille sans contact direct, Un aimant permanent puissant maintient même les grandes vis, Parfait pour le travail dans les espaces confinés, Forgé à chaud, Acier au vanadium 31CrV3, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G386554
EAN 4010886951415
UBB 500704949550
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3093921
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.