text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 1990 KR-7 Rallonge Universelle 1/2 » Carré Acier Chrome-Vanadium 120mm

Numéro d'article 3H398407
Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5

Spécifications

Traitement de surface Chromé
Longueur (mm) 120
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/2 pouce
Dimension de raccordement (mm) 12.5
Testé selon ISO 3316 Non
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model SB 1990 KR-7

La description

Avec embout à bille, Pour douilles et accessoires à main avec carré d'entraînement selon DIN 3120, ISO 1174, Dispositif de blocage à bille, L'extension peut pivoter jusqu'à 18°, Capacité de charge max. 230 N-m, Acier au vanadium 31CrV3, poli, chromé

Numéros d'articles

Numéro d'article 3H398407
EAN 4010886951231
UBB 500704949147
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 3093719
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.