text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore SB 142 10 TL Pince à Pompe à Eau 38mm Ouverture des Mâchoires Poignée Antidérapante Acier Chromé 10

Numéro d'article 7B723198
Forme Coudé
Poids 381
Avec dispositif de coupe Non
Longueur (mm) 255
Matériau Acier

Spécifications

Forme Coudé
Poids 381
Avec dispositif de coupe Non
Longueur (mm) 255
Matériau Acier
Avec fonction de dénudage Non
Avec dispositif de verrouillage Oui
Forgé Oui
Marque Gedore
Model SB 142 10 TL

La description

Selon DIN ISO 8976 Forme C, Avec articulation en boîte et protection contre le serrage, Réglage fin par bouton-poussoir, No. 142 10 = réglable sur 15 positions, Réglage par bouton-poussoir à une main avec grande surface d'actionnement, Tête de pince étroite pour les endroits difficiles d'accès, Mâchoires de pince longues, Surfaces de préhension décalées, auto-serrage sur les écrous et les tubes, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Faces dentelées trempées par induction, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées dans l'eau bleue

Numéros d'articles

Numéro d'article 7B723198
EAN 4010886838969
UBB 500704947166
UNSPSC 27110000
N° Article du fabricant 1700111
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.