text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Ruban à mesurer 4534-8 8 x 25 4534


Divisions en mm, Marque standard approuvée, Ruban d'acier jaune Classe de précision II, Boîtier en plastique chromé résistant aux chocs

Artikelnummer G3208.008.025
Largeur de bande (mm) 25
Poids 365
Bilatéral Non
Longueur (mm) 8
Affichage numérique Non
Verpakt per 1

Specificaties

Largeur de bande (mm) 25
Poids 365
Bilatéral Non
Longueur (mm) 8
Affichage numérique Non
Matériau Acier
Graduation métrique Oui
Graduation impériale Non
Enroulement automatique Oui
Avec frein Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 399
Code Douanier 90178010
Type Steel Measuring Tape

Omschrijving

Divisions en mm, Marque standard approuvée, Ruban d'acier jaune Classe de précision II, Boîtier en plastique chromé résistant aux chocs

Artikelnummers

Artikelnummer G3208.008.025
EAN 4010886669815
UBB 240190186702
UNSPSC 41114201
Fabrikant artikelnummer 6698140
Sluit deze pagina niet. De melding verdwijnt zodra de pagina klaar is met laden.