text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 620 E-1500 Marteau Club Poignée en bois de frêne 280mm 1.5kg

Numéro d'article 1T138825
Modèle Autre
Longueur (mm) 288
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1500

Spécifications

Modèle Autre
Longueur (mm) 288
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 1500
Poids total (g) 1749
Avec bâton de protection Oui
Marque Gedore
Model 620 E-1500

La description

Manche profilé en frêne (E 620 E) ou en hickory (E 620 H) DIN 5135, complété par un long manchon de protection en acier trempé, Le manchon, la collerette conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en bois en une seule unité, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, ROTBAND-PLUS joint le manche, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1T138825
EAN 4010883888714
UBB 500642564859
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8887100
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.