text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 H-400 Marteau d'ingénieur manche en caryer 305mm 400g


Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un manchon de protection en acier à longue durée de vie, Avec poignée profilée en hickory DIN 5111, façonnée en plus avec un manchon de protection en acier à longue durée de vie, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur

Numéro d'article 5D809233
Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur 310
Magnétique Non
Sans recul Non
Emballé par 1

Spécifications

Modèle Autre
Antimagnétique Non
Longueur 310
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 400
Poids total (g) 605
Pointe échangeable Non
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Model 600 H-400

La description

Avec poignée profilée en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonnée en plus avec un manchon de protection en acier à longue durée de vie, Avec poignée profilée en hickory DIN 5111, façonnée en plus avec un manchon de protection en acier à longue durée de vie, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix, poignée ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité/prix

Numéros d'articles

Numéro d'article 5D809233
EAN 4010883858311
UBB 500632605795
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8583150
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.