text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore ROTBAND-PLUS 600 E-300 Marteau d'ingénieur manche en frêne 305mm 300g

Numéro d'article 8V956588
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non

Spécifications

Antimagnétique Non
Longueur (mm) 300
Magnétique Non
Sans recul Non
Finition avec peu d'étincelles Non
Poids de la tête (g) 300
Poids total (g) 502
Pointe échangeable Non
Avec arrache-clous Non
Avec bâton de protection Oui
Avec porte-clou Non
Marque Gedore
Model 600 E-300

La description

Avec manche profilé en frêne (E 600 E) ou en hickory (E 600 H) DIN 5111, façonné en plus avec une longue douille de protection en acier trempé, Le collet conique, la plaque de fixation et la vis à bois relient la tête du marteau et le manche en une seule unité, Raccordement du manche ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix, Raccordement du manche ROTBAND-PLUS, haute sécurité de travail, longue durée de vie, meilleur rapport qualité-prix

Numéros d'articles

Numéro d'article 8V956588
EAN 4010883858199
UBB 500642563455
UNSPSC 27111602
N° Article du fabricant 8581960
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.