Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
2S322566
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
Gedore QSN900 FH Type S Tournevis Torque 1/4 » Hex Drive 4-9Nm 196mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
2S322566
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
335
Longueur totale (mm)
196
Isolé 1 000 V
Non
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
335
Longueur totale (mm)
196
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Model
QSN900 FH
Télécharger en PDF
Imprimer
La description
Utilisation : Serrage contrôlé des vis dans la plage de 4 - 9 N - m, Le serrage contrôlé à grande vitesse permet la production en série, Industrie du matériel électrique et électronique, industrie de l'instrumentation et fabrication industrielle ou dans le contrôle de la qualité, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique réglable - avec échelle, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Avec adaptateur également adapté aux douilles à entraînement carré 1/4" selon DIN 3124, Précision de travail : +/- 6 % de tolérance du couple réglé, Conforme à DIN EN ISO 6789, traçable selon les normes nationales, Embrayage à billes radial de précision et conception à came pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Mécanisme de précision glissant très sensiblement lorsque la valeur préréglée est atteinte, Réinitialisation automatique à la position de départ, Système "Positive-Lock" fixant automatiquement la valeur réglée en l'empêchant de se tromper, 4 modèles dans la plage de 0,08 N-m à 9 N-m, Graduation de l'échelle micrométrique : 1 cN-m resp. 0,1 N-m, conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, Contenu de la livraison : Tournevis dynamométrique de type QSN, adaptateur pour entraînement 1/4" carré/hexagone (No. 757-20), Modèle No. QSN 600 FH / QSN 900 FH avec poignée en T supplémentaire pour faciliter le travail, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide
Numéros d'articles
Numéro d'article
2S322566
EAN
4002805921081
UBB
500642431034
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1400177