Tournevis dynamométrique
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
Tournevis , embout & clé mâle
Embouts
Tournevis dynamométrique
0H932319
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
Gedore QSN600 FH Tournevis Torque Type S 1/4 » Hex Drive 1.2-6Nm 196mm
Ajouter au catalogue
Numéro d'article
0H932319
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
335
Longueur totale (mm)
196
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.5
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Non
Électronique
Non
Poids
335
Longueur totale (mm)
196
Isolé 1 000 V
Non
Dimension de raccordement
1/4 pouce
Dimension de raccordement (mm)
6.5
Précision de valeur d'échelle (Nm)
0.1
Modèle de tournevis
Oui
Précision selon ISO 6789 (%)
6
Avec échelle
Oui
Certifié VDE
Non
Marque
Gedore
Code Douanier
82041100
Model
QSN600 FH
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
0H932319
EAN
4002805921098
UBB
500642430879
UNSPSC
27111701
N° Article du fabricant
1400169