text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 450 FH PGNS FS Type Tournevis Torque 1/4 » Hex Drive 0.5-4.5Nm 140mm


Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 0,5 - 4,5 N - m, Fabrication en série avec une valeur de serrage constante, Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique préréglé - sans graduation, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts h

Numéro d'article 1X999753
Isolé Non
Électronique Non
Poids 230
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 230
Longueur totale (mm) 140
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['0.500', '4.500']
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model PRO 450 FH

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 0,5 - 4,5 N - m, Fabrication en série avec une valeur de serrage constante, Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique préréglé - sans graduation, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Classé selon DIN EN ISO 6789:2003 Type II Classe F, avec un certificat d'usine traçable..., Etalonné avec un écart autorisé de +/- 6 % par rapport au couple réglé, Embrayage à billes radial de précision et conception à came pour un serrage bidirectionnel contrôlé, Mécanisme de précision glissant très sensiblement lorsque la valeur préréglée est atteinte, Réinitialisation automatique à la position de départ, Travail sans fatigue grâce à une poignée ergonomique et une action de réinitialisation de l'outil en douceur, Les autocollants d'étalonnage peuvent être facilement appliqués sur le nez conçu à cet effet, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Réinitialisation automatique à la position de départ, Étendue de la livraison : Tournevis dynamométrique Type PRO FH, Modèles 4,5 et 13,5 avec barre en T supplémentaire amovible pour faciliter l'utilisation, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide.

Numéros d'articles

Numéro d'article 1X999753
EAN 4010886950029
UBB 500632572110
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2927772
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.