text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore PRO 25 ESD FH PGNE FS Type Tournevis Torque 1/4 » Hex Drive 0.05-0.25Nm 132mm


Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 0,05-0,25 Nm, Fabrication en série avec une valeur de serrage constante, Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique préréglé - sans graduation, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexa

Numéro d'article 4G721927
Isolé Non
Électronique Non
Poids 210
Longueur totale (mm) 132
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Électronique Non
Poids 210
Longueur totale (mm) 132
Isolé 1 000 V Non
Dimension de raccordement 1/4 pouce
Couple de serrage (Nm) ['0.050', '0.250']
Modèle de tournevis Oui
Précision selon ISO 6789 (%) 6
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Model PRO 25 ESD FH

La description

Utilisation : Serrage contrôlé de vis dans la plage de 0,05-0,25 Nm, Fabrication en série avec une valeur de serrage constante, Industrie électronique, mécanique de précision et fabrication industrielle, Caractéristiques : Tournevis dynamométrique préréglé - sans graduation, Avec entraînement hexagonal femelle 1/4" pour utilisation avec des embouts hexagonaux 1/4" selon DIN 3126 - C 6.3, Classé selon DIN EN ISO 6789:2003 Type II Classe F, avec un certificat d'usine traçable..., Etalonnée avec un écart autorisé de +/- 6 % par rapport au couple réglé, conforme à la norme EPA (Electrostatic Protected Area), pour une utilisation dans des applications électrostatiques sensibles, conception de l'embrayage à billes radial de précision et de la came pour un serrage bidirectionnel contrôlé, le mécanisme de précision glisse très sensiblement lorsque la valeur prédéfinie est atteinte, réinitialisation automatique à la position de départ, Travail sans fatigue grâce à une prise en main ergonomique et à une réinitialisation en douceur de l'outil, Des autocollants d'étalonnage peuvent être facilement appliqués sur le nez conçu à cet effet, Le préréglage peut être effectué en usine ou par l'utilisateur sur des testeurs de couple appropriés, Lors de la commande, veuillez spécifier la valeur en N-m - si un préréglage fixe en usine est souhaité (prix sur demande), Contenu de la livraison : Tournevis dynamométrique Type ESD FH, Modèles 4,5 et 13,5 avec barre en T supplémentaire amovible pour faciliter l'utilisation, Certificat d'essai selon DIN EN ISO 6789, Livraison dans un emballage en carton solide

Numéros d'articles

Numéro d'article 4G721927
EAN 4010886950043
UBB 500632570965
UNSPSC 27111701
N° Article du fabricant 2927799
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.