text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à bec plat Gedore 8120 160 VDE


Avec mâchoires longues, faces de préhension dentelées, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéro d'article G3020.700.180
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 185
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 185
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 51
Largeur de tête (mm) 16.5
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 205
Code Douanier 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Avec mâchoires longues, faces de préhension dentelées, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches

Numéros d'articles

Numéro d'article G3020.700.180
EAN 4010886671535
UBB 240104291168
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 6715330
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.