text.skipToContent text.skipToNavigation

Pince à bec plat Gedore 8120 160 TL


Mors longs, faces de préhension dentelées, Pour tenir et plier, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants

Numéro d'article G3020.500.160
Isolé Oui
Poids 133
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 51
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Poids 133
Longueur totale (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 51
Largeur de tête (mm) 16.5
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 120
Code Douanier 8203200000
Type Flat Nose Pliers

La description

Mors longs, faces de préhension dentelées, Pour tenir et plier, GEDORE acier spécial trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants

Numéros d'articles

Numéro d'article G3020.500.160
EAN 4010886671030
UBB 240102245257
UNSPSC 27112126
N° Article du fabricant 6710370
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.