Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous types de fils, y compris la corde à piano, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900 selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, JC = chromé, poignées à 2 composants, faces de préhension dentelées, articulation insérée, ESD = protection contre les décharges électrostatiques, poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, acier spécial GEDORE trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, chromé