text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince universelle 8250 180 VDE


Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous types de fils, y compris la corde à piano, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900 selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, JC = chromé, poignées à 2 composants, faces de préhension dentelées, articulation insérée, * Les surfaces/poignées bombées - c'est-à-dire à peine arrondies - empêchent les pointes de force défavorables et ponctuelles. Les poignées sont isolées par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, acier spécial GEDORE trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, chromé.

Numéro d'article G3043.825.180
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 312
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 312
Longueur (mm) 180
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 38.5
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 25.6
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 11
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 280
Code Douanier 8203200000
Type Universal Pliers

La description

Bonne action de levier pour une coupe facile, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Pour matériaux plats et ronds, Pour couper tous types de fils, y compris la corde à piano, 1.6 mm, GEDORE acier spécial trempé et revenu, chromé, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900/IEC 60900 selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, JC = chromé, poignées à 2 composants, faces de préhension dentelées, articulation insérée, * Les surfaces/poignées bombées - c'est-à-dire à peine arrondies - empêchent les pointes de force défavorables et ponctuelles. Les poignées sont isolées par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux couches, acier spécial GEDORE trempé et revenu, matricé, trempé à l'huile et recuit, chromé.

Numéros d'articles

Numéro d'article G3043.825.180
EAN 4010886672006
UBB 500504553982
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6720090
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.