text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore pince universelle 8210-200 TL


Type renforcé, pour les opérations continues difficiles, Boîte de coupe à poser, Pour matériaux plats et ronds, Pour fil mi-dur 1,6 mm, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéro d'article G3043.400.200
Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 285
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Traitement de surface Chromé
Poids 285
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Lame saillante Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 42
Avec pince de côté Oui
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 29.5
Plage de dénudage diamètre (mm) 1.6 - 1.6
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Certifié ESD Non
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Non
Hauteur de tête (mm) 12.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 265
Code Douanier 8203200000
Type Universal Pliers

La description

Type renforcé, pour les opérations continues difficiles, Boîte de coupe à poser, Pour matériaux plats et ronds, Pour fil mi-dur 1,6 mm, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 62 - 64 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G3043.400.200
EAN 4010886671184
UBB 240102246248
UNSPSC 27112139
N° Article du fabricant 6711850
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.