Nedtrain Oud
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
Pinces et pincettes
Pinces universelles
Pinces universelles à forte démultiplication
G3043.400.180
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
Gedore Pince universelle 8210-180 TL
Ajouter au catalogue
Previous
Next
Numéro d'article
G3043.400.180
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
219
Longueur
180
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Matériau
Acier
Voir toutes les spécifications
Spécifications & normes
Téléchargements
Spécifications
Isolé
Oui
Traitement de surface
Chromé
Poids
219
Longueur
180
Isolé 1 000 V
Non
Lame saillante
Non
Matériau
Acier
Longueur de mâchoire (mm)
38
Avec pince de côté
Oui
Finition avec peu d'étincelles
Non
Largeur de tête (mm)
27
Plage de dénudage diamètre (mm)
1.6 - 1.6
Finition de la poignée
2 composant
Avec protection contre les chocs
Non
Certifié ESD
Non
Revêtement de la poignée
Autre
Forgé
Non
Hauteur de tête (mm)
11.8
Certifié VDE
Non
Télécharger en PDF
Imprimer
Numéros d'articles
Numéro d'article
G3043.400.180
EAN
4010886671146
UBB
240102246164
UNSPSC
27112139
N° Article du fabricant
6711420