text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 AB-200 TL


Longues mâchoires rondes et plates, surfaces de préhension inclinées, crantées, les pointes inclinées à 45° permettent de saisir les angles, arêtes de coupe de précision trempées par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec

Numéro d'article G3027.400.200
Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 190
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 190
Longueur (mm) 200
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 70.5
Largeur de tête (mm) 18.5
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 9.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 165
Type Telephone Pliers

La description

Longues mâchoires rondes et plates, surfaces de préhension inclinées, crantées, les pointes inclinées à 45° permettent de saisir les angles, arêtes de coupe de précision trempées par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G3027.400.200
EAN 4010886671122
UBB 240102245901
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6711260
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.