text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 AB 160 VDE


Mâchoires longues et plates, faces de préhension droites, pointes dentelées et coudées à 45° permettant de saisir les angles, tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Manches avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux plis

Numéro d'article G3026.712.180
Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 177
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 177
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 46
Largeur de tête (mm) 16.5
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Oui
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 170
Code Douanier 8203200000
Type Telephone Pliers

La description

Mâchoires longues et plates, faces de préhension droites, pointes dentelées et coudées à 45° permettant de saisir les angles, tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Manches avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux plis

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.712.180
EAN 4010886672174
UBB 240104022613
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6721730
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.