text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 AB-160 JC


Mâchoires longues et plates, surfaces de préhension inclinées, dentelées, les pointes inclinées à 45° permettent de saisir les angles, arêtes de coupe de précision trempées par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poigné

Numéro d'article G3027.300.160
Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 163
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Coudé
Poids 163
Longueur (mm) 160
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 46
Largeur de tête (mm) 16.5
Finition de la poignée 2 composant
Revêtement de la poignée Autre
Surface de préhension Denté
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 130
Type Telephone Pliers

La description

Mâchoires longues et plates, surfaces de préhension inclinées, dentelées, les pointes inclinées à 45° permettent de saisir les angles, arêtes de coupe de précision trempées par induction, dureté 61 - 63 HRC, acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, JC = chromé, avec poignées à 2 composants, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu, TL = gris acier, avec poignées antidérapantes trempées en bleu

Numéros d'articles

Numéro d'article G3027.300.160
EAN 4010886672099
UBB 203102190824
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6720920
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.