text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince téléphonique 8132 160 VDE


Mâchoires longues, plates et rondes, faces de préhension droites, dentelées, Pour tenir, saisir, plier et couper, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check

Numéro d'article G3026.700.180
Isolé Oui
Forme Droit
Poids 193
Longueur 160
Isolé 1 000 V Oui
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Oui
Forme Droit
Poids 193
Longueur 160
Isolé 1 000 V Oui
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 50
Largeur de tête (mm) 16.5
Revêtement de la poignée Autre
Hauteur de tête (mm) 9
Certifié VDE Oui
Marque GEDORE

La description

Mâchoires longues, plates et rondes, faces de préhension droites, dentelées, Pour tenir, saisir, plier et couper, Tranchants de précision trempés par induction, dureté 61 - 63 HRC, Acier spécial trempé et revenu GEDORE, matricé, trempé à l'huile et recuit, Poignées avec isolation par trempage VDE jusqu'à 1000 V, selon EN 60900/IEC 60900, isolation Check-Tool à deux plis

Numéros d'articles

Numéro d'article G3026.700.180
EAN 4010886672150
UBB 240104022464
UNSPSC 27112148
N° Article du fabricant 6721570
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.