text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Pince pour pompe à eau 10JC-250mm


largeur de portée 38 mm, Selon DIN ISO 8976 Forme C, Mors de pince longs, Avec articulation en boîte et protection de serrage, Avec couvercles de poignée protecteurs à 2 composants, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, chromé, Forgé à chaud, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Faces dentelées trempées par induction, JC = chromé, avec couvercles de poignée à 2 composants, largeur de portée 38 mm

Numéro d'article G2567.900.250
Isolé Non
Forme Coudé
Traitement de surface Chromé
Poids 364
Antimagnétique Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Forme Coudé
Traitement de surface Chromé
Poids 364
Antimagnétique Non
Longueur (mm) 260
Isolé 1 000 V Non
Matériau Acier
Longueur de mâchoire (mm) 39
Ouverture de mâchoire max. (mm) 38
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 48
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 15
Revêtement de la poignée Autre
Forgé Oui
Hauteur de tête (mm) 7.5
Certifié VDE Non
Marque Gedore
Poids par pièce (g) 400
Code Douanier 8204120000
Type Water Pump Pliers

La description

largeur de portée 38 mm, Selon DIN ISO 8976 Forme C, Mors de pince longs, Avec articulation en boîte et protection de serrage, Avec couvercles de poignée protecteurs à 2 composants, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, chromé, Forgé à chaud, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Acier spécial au chrome-vanadium GEDORE, Faces dentelées trempées par induction, JC = chromé, avec couvercles de poignée à 2 composants, largeur de portée 38 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2567.900.250
EAN 4010886641637
UBB 240102244755
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 6416340
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.