text.skipToContent text.skipToNavigation
Cher client, en raison des fêtes, l'expédition de votre commande peut prendre un peu plus de temps que d'habitude. Nous vous souhaitons de belles fêtes de fin d'année.

Gedore Pince pour pompe à eau 10JC-245mm


Joint à glissement superposé et encoche dentée, faces dentelées trempées par induction, avec protection des doigts, se fixe automatiquement sur les tubes et les écrous, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, modèle C = poignées hachurées, 145 10 = 7 positions, avec mâchoires extra étroites, 145 15 = 9 positions, largeur d'ouverture 39 mm

Numéro d'article G2570.300.245
Isolé Non
Poids 425
Antimagnétique Non
Longueur 260
Isolé 1 000 V Non
Emballé par 1

Spécifications

Isolé Non
Poids 425
Antimagnétique Non
Longueur 260
Isolé 1 000 V Non
Longueur de mâchoire (mm) 41
Ouverture de mâchoire max. (mm) 39
Finition avec peu d'étincelles Non
Largeur de tête (mm) 7.8
Finition de la poignée 2 composant
Avec protection contre les chocs Non
Nombre de réglages 7
Hauteur de tête (mm) 47
Certifié VDE Non
Marque Gedore

La description

Joint à glissement superposé et encoche dentée, faces dentelées trempées par induction, avec protection des doigts, se fixe automatiquement sur les tubes et les écrous, GEDORE acier spécial au chrome-vanadium, chromé, modèle C = poignées hachurées, 145 10 = 7 positions, avec mâchoires extra étroites, 145 15 = 9 positions, largeur d'ouverture 39 mm

Numéros d'articles

Numéro d'article G2570.300.245
EAN 4010886641569
UBB 203102181757
UNSPSC 27112101
N° Article du fabricant 6415610
Ne fermez pas cette page. Ce message disparaîtra lorsque la page sera entièrement téléchargée.